寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)38寸法B1(mm)50寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)149寸法L1(mm)90寸法L2(mm)16寸法L3(mm)86寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49軸穴径d1(Φmm)40形状テークアップ形適合TX09軸受呼び番号UKX09ユニット質量(kg)2.9(参考)基本定格荷重Cr(kN)35.1基本定格荷重Cor(kN)23.3係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2309X