UKTX15 UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック) 38351634

UKT テークアップ形(テーパ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)65軸受呼び番号UKX15注文コード38351634品番UKTX15
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません

寸法A(mm)70寸法A1(mm)28寸法A2(mm)48寸法B1(mm)73寸法H(mm)184寸法H1(mm)165寸法H2(mm)111寸法L(mm)235寸法L1(mm)140寸法L2(mm)21寸法L3(mm)121寸法N(mm)41寸法N1(mm)32寸法N2(mm)70軸穴径d1(Φmm)65形状テークアップ形適合TX15軸受呼び番号UKX15ユニット質量(kg)8.4(参考)基本定格荷重Cr(kN)72.7基本定格荷重Cor(kN)53係数fo14.6RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2315X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする