寸法A(mm)130寸法A1(mm)38寸法A2(mm)80寸法B1(mm)105寸法H(mm)320寸法H1(mm)285寸法H2(mm)185寸法L(mm)385寸法L1(mm)235寸法L2(mm)38寸法L3(mm)215寸法N(mm)65寸法N1(mm)52寸法N2(mm)125軸穴径d1(Φmm)100形状テークアップ形適合T322軸受呼び番号UK322ユニット質量(kg)39.5(参考)基本定格荷重Cr(kN)205基本定格荷重Cor(kN)180係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2322X