寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)35寸法Ac(mm)-寸法As(mm)68寸法B1(mm)39寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法L(mm)144寸法L1(mm)87寸法L2(mm)16寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法N1(mm)19寸法N2(mm)49軸穴径d1(Φmm)40形状テークアップ形適合T209カバー一端密閉形軸受呼び番号UK209ユニット質量(kg)2.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)34.1基本定格荷重Cor(kN)21.3係数fo14.0RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH309X