寸法A(mm)64寸法A1(mm)22寸法A2(mm)38寸法Ac(mm)-寸法As(mm)75寸法B1(mm)45寸法H(mm)146寸法H1(mm)130寸法H2(mm)102寸法L(mm)171寸法L1(mm)106寸法L2(mm)19寸法L3(mm)95寸法N(mm)35寸法N1(mm)25寸法N2(mm)64軸穴径d1(Φmm)50形状テークアップ形適合T211カバー一端密閉形軸受呼び番号UK211ユニット質量(kg)4.1(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH311X