寸法A(mm)73寸法A1(mm)28寸法A2(mm)54寸法Ac(mm)-寸法As(mm)112寸法B1(mm)78寸法H(mm)198寸法H1(mm)173寸法H2(mm)124寸法L(mm)260寸法L1(mm)162寸法L2(mm)28寸法L3(mm)157寸法N(mm)48寸法N1(mm)38寸法N2(mm)73軸穴径d1(Φmm)70形状テークアップ形適合TX16カバー一端密閉形軸受呼び番号UKX16ユニット質量(kg)11.8(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)84基本定格荷重Cor(kN)61.9係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH2316X