UKT205FC UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38352264

UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d1(Φmm)20材質(カバー)鋳鉄軸受呼び番号UK205注文コード38352264品番UKT205FC
参考基準価格(税別)¥9,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。

寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)24寸法Ac(mm)66寸法As(mm)-寸法B1(mm)29寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)51寸法L(mm)97寸法L1(mm)62寸法L2(mm)10寸法L3(mm)51寸法N(mm)19寸法N1(mm)16寸法N2(mm)32軸穴径d1(Φmm)20形状テークアップ形適合T205カバー貫通形軸受呼び番号UK205ユニット質量(kg)1.3(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.85係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応適合アダプタH305X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする