UCTH202-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38352982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCTH202-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38352982
UCTH202-150 UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38352982

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)15
内容量1個注文コード38352982品番UCTH202-150
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

寸法A(mm)50寸法A0(mm)46.3寸法A1(mm)6寸法A2(mm)28寸法B(mm)31寸法H(mm)200寸法J(mm)117(±0.5)寸法J1(mm)154寸法J2(mm)65寸法L(mm)318寸法L1(mm)376寸法N(mm)12寸法S(mm)12.7寸法T(mm)153寸法T1(mm)88軸穴径d(Φmm)15形状テークアップ形適合UC202軸受呼び番号UC202取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)6.7(参考)基本定格荷重Cr(kN)12.8基本定格荷重Cor(kN)6.65係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする