曜日別特売
UCTU208-500 UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353341

UCTU 溝形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
軸穴径d(Φmm)40
寸法J(mm)810
810
910
1010
1110
1210
820
920
1020
1120
1220
830
930
1030
1130
1230
850
950
1050
1150
1250
860
960
1060
1160
1260
880
980
1080
1180
1280
900
1000
1100
1200
1300
1320
940
1040
1140
1240
1340
1360
990
1090
1190
1290
1390
内容量1個注文コード38353341品番UCTU208-500
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

テークアップ形ユニット、溝形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
フレームに内蔵された調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
フレームを立てた状態で、機械本体に取り付けるため、スペースが小さくなります。
溝形鋼を用いた高剛性タイプです。
機械本体へのフレームの取付けは、2本または4本のボルトによって行います。

寸法B(mm)49.2寸法H(mm)97寸法H1(mm)44寸法H2(mm)190寸法J(mm)810寸法L(mm)870寸法N(mm)22寸法S(mm)19寸法T(mm)500寸法T1(mm)155軸穴径d(Φmm)40形状テークアップ形軸受呼び番号UC208取付ボルトの呼びM18ユニット質量(kg)21(参考)基本定格荷重Cr(kN)29.1基本定格荷重Cor(kN)17.8係数fo14.0RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする