曜日別特売
UCST205H1S6 耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353953

UCST205H1S6 耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353953
UCST205H1S6 耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353953

耐食シリーズ UCST-H1S6 ステンレステークアップ形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38353953品番UCST205H1S6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスシリーズのテークアップ形ユニットです。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたテークアップ形ユニットです。
一般のUCTシリーズに比べ、薄肉設計になっているので機械のコンパクト化に役立ちます。

寸法A(mm)32寸法A1(mm)12寸法A2(mm)25寸法B(mm)34.1寸法H(mm)89寸法H1(mm)76寸法H2(mm)46寸法L(mm)93寸法L1(mm)60寸法L2(mm)9寸法L3(mm)44寸法N(mm)19寸法N1(mm)18寸法N2(mm)32寸法S(mm)14.3軸穴径d(Φmm)25形状テークアップ形適合ST205H1軸受呼び番号UC205S6ユニット質量(kg)0.79(参考)基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38353953UCST205H1S640274423UCST205JS6UCST205H1S6 耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック) 40274423耐食シリーズ ステンレステークアップ形ユニット UCST-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)1個
14,980
税込16,478
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする