寸法A(mm)49寸法A1(mm)16寸法A2(mm)34寸法B(mm)49.2寸法H(mm)117寸法H1(mm)102寸法H2(mm)74寸法L(mm)137寸法L1(mm)85寸法L2(mm)14寸法L3(mm)66寸法N(mm)29寸法N1(mm)20寸法N2(mm)49寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)45形状テークアップ形適合ST209H1軸受呼び番号UC209S6ユニット質量(kg)2.1(参考)基本定格荷重Cr(kN)27.8基本定格荷重Cor(kN)16.2係数fo14.0RoHS指令(10物質対応)対応