曜日別特売
UC211 ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック) 38355161

ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個形状UC注文コード38355161品番UC211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,450
寸法B(mm)55.6寸法C(mm)25寸法Ca(mm)7寸法D(Φmm)100寸法S(mm)22.2寸法S1(mm)33.4寸法S2(mm)9寸法r(mm)(最小)1.5軸穴径d(Φmm)55形状UCタイプ標準品基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4止めねじの呼びGM10×1.25参考質量(kg)1.11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38355161UC21109221554UC211UC211 ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック) 09221554ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)FYH(日本ピローブロック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221572
2023-11-12
用途: ベアリングユニットの軸受交換

FYHの角フランジユニットの軸受だけ交換しました。メーカーが同じでないと給油ができないので間違わないようにきおつけてます

対象商品 : 09221493
2022-01-04
用途: 回転軸の交換用に使用

回転軸の修理に使いました。交換後とてもスムーズな回転ができ、
回転音もかなり静かになりました。

対象商品 : 09221502
2018-10-04
用途: 修理交換用

止めネジが良い位置で仮止めしてあったので、交換作業が楽でした。

対象商品 : 09221493
2016-10-30
用途: 修理交換用
株式会社中島製作所

ピローブロックのベアリングは交換がでてくるため単品販売は非常に助かります。

対象商品 : 09221493
2016-09-30
用途: 加工機械の軸受け
カクダイ水産株式会社

いつも使っている物なので安心して使っている。必要なだけ買えるので良い。

対象商品 : 09221493
2015-02-09
用途: 作業機械交換部品として。
小山箸店

現在使用している作業機械は古くて、シャフトがインチサイズなので、インチサイズに対応している部品を取り扱っているところはあまりないように思えます。あって大変助かりました。

対象商品 : 09221554
2014-12-15
用途: 産業機械部品

いつも使用しているメーカーの品番なので、安心して使えます。近所でも手に入る品物だけどモノタロウのほうが少し安く手に入るし、わざわざ買いにいかなくて良いので。

対象商品 : 09221527
2014-08-26
用途: マニュアスプレッダのメインビーターシャフト
ARITA FARMその他業種

堆肥散布機械なので消耗度高い場所。地元の半額で購入できるのがモノタロウの最大の魅力。国産一流メーカー品なので品質、精度ともに問題なし。また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする