曜日別特売
UC314 ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック) 38355274

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38355274品番UC314
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

寸法B(mm)78寸法C(mm)40寸法Ca(mm)12.5寸法D(Φmm)150寸法S(mm)33寸法S1(mm)45寸法S2(mm)12寸法r(mm)(最小)2.1軸穴径d(Φmm)70形状UCタイプ標準品基本定格荷重Cr(kN)104基本定格荷重Cor(kN)68.2係数fo13.2止めねじの呼びGM12×1.5参考質量(kg)3.90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38355274UC31409221721UC314UC314 ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック) 09221721ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)FYH(日本ピローブロック)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221825
2024-05-11
用途: 機械部品の交換

なかなか無いサイズのベアリングなので、他では納期がはっきりせずに困ってました。
モノタロウ様では予想通りの納期で届きました。
製品は信頼しているメーカーなので、問題ないと思います。

対象商品 : 09221667
2020-05-20
用途: メンテナンス作業

300番台の重荷重用を当日出荷でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする