SB203 SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38356945

SB203 SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38356945
SB203 SB ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38356945

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)17
内容量1個注文コード38356945品番SB203
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。
軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。

寸法B(mm)22寸法C(mm)12寸法D(Φmm)40寸法S(mm)6寸法S1(mm)16寸法S2(mm)4寸法r(mm)(最小)0.6軸穴径d(Φmm)17形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)4.8係数fo13.2止めねじの呼びGM5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38356954
2012-12-10
用途: 野菜洗浄機ブラシの軸受け
高橋農園農・林・水産業

在庫が無くなったのでとっておこうとしたら1週間ほどかかるとされたので新品が来ると思ったら裸の状態で一部が錆びていました。TNT製は袋と箱日入っており、いつ使っても新品の状態なのにFYH製の送品管理にはがっかりです在庫で取っておいている間に錆びついて使えなくなりそうです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、申し訳ありません。品質管理について再度、徹底し安定した品質の商品をご提供する様に致します。
なお、商品につきまして不良品が届いてしまった等お気づきの点がございましたら、社問い合わせ窓口までご連絡頂きましたら、随時対応致しますので、何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする