曜日別特売
SU000 SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38357015

SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)10
形状SU
内容量1個注文コード38357015品番SU000
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。
球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。
SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

形状SU軸穴径d(Φmm)10タイプ標準品寸法r(mm)(最小)0.3寸法D(Φmm)26寸法B(mm)15寸法C(mm)8基本定格荷重Cr(kN)4.55基本定格荷重Cor(kN)1.95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする