RB208 RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB208 RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357593
RB208 RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ) FYH(日本ピローブロック) 38357593

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸穴径d(Φmm)40
内容量1個注文コード38357593品番RB208
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ER形軸受の給油機構と止め輪を無くした形式の軸受です。円筒外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリース密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによって行います。
輪と内輪とはすきまばめでよい(取付けが簡単)の特長を有しています。

寸法B(mm)49.2寸法C(mm)28寸法Cc(mm)6寸法D(Φmm)80寸法D2(Φmm)86.4寸法S(mm)19寸法S1(mm)30.2寸法S2(mm)8寸法a(mm)3.18寸法f(mm)1.65寸法r(mm)(最小)1.1寸法r1(mm)(最小)0.5軸穴径d(Φmm)40形状RB基本定格荷重Cr(kN)29.1基本定格荷重Cor(kN)17.8係数fo14.0止めねじの呼びGM8×1参考質量(kg)0.78RoHS指令(10物質対応)対応軸穴径d(inch)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする