曜日別特売
H2306X 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 38357636

H2306X 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 38357636
H2306X 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック) 38357636

軸受用アダプタ H300X・H2300X

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(Φmm)45
軸穴径d1(Φmm)25
寸法B1(mm)38
内容量1個注文コード38357636品番H2306X
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。
座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。

用途
軸を固定する
寸法B1(mm)38寸法B2(mm)8寸法d2(Φmm)45軸穴径d1(Φmm)25種別アダプタタイプH適合スリーブA2306XRoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリングUK206,UKP206,UKF206使用ナットAN06使用座金AW06X
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38357821
2023-01-13
用途: 機械のメンテナンス

大変安価に購入出来助かりました。
他所で欠品扱いの商品でしたので、幅広い在庫があるモノタロウは頼りになります。

対象商品 : 38357672
2020-05-05
用途: 乾燥機ドライブシャフト
株式会社 ヒカリテック製造業

各社汎用で使えるので、重宝しています。
耐久性も十分かと。

対象商品 : 38357724
2018-08-17
用途: 機械製作、シャフト軸受
農・林・水産業

取り付け等が容易で大変気に入りました。再度注文したいです。

対象商品 : 38357715
2016-11-07
用途: 空調機のメンテナンス時
東住設サービス建設業・工事業

UKP210との組み合わせで使用するので、感想は同様です。

対象商品 : 38357733
2016-01-14
用途: トラクター修理

問題なく使用できました。

対象商品 : 38357724
2015-08-18
用途: タイヤ
農・林・水産業

満足です。

対象商品 : 38357742
2014-09-15
用途: モーターの軸受の交換

メーカー品が安くて早いので満足しています

対象商品 : 38357724
2013-01-31
用途: ベアリング交換時
廣瀬製紙株式会社

軸受業界規格で寸法や品質は製作各社での差がないので仕入価格のみで判断していますが、単品購入の場合は送料無料の金額まで達しないことが多く割安感が薄い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする