100122 0005 マル撰 上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造 38359246 100122 0005 マル撰 上塗用 筋違 黒 大塚刷毛製造 38359246

マル撰 上塗用 筋違 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38359246 品番 100122 0005
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。

サイズ(号)5 毛丈(mm)28 毛色黒色 玉厚(mm)11 用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途塗装用 板幅(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする