マル撰 上塗用 寸胴 黒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38359447 品番100123 0016
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最高のクオリティがプロから信頼され選ばれる理由長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
馬の尾の産毛である天尾を使用しており、耐久性・弾力性に優れた最高級品です。

形状寸胴 サイズ(号)16 毛丈(mm)66 毛色黒色 玉厚(mm)33 用途塗装・油性・溶剤・上塗・鉄部・木部・ペイント 種類刷毛 材質(毛)馬毛(天尾) 主な用途塗装用 板幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする