6038 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 38361741

 

6038 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 38361741
6038 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 38361741

単列深溝玉軸受 6000番台 開放形

(20件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)190
190
10
12
15
17
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
170
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
外径D(Φmm)290
290
26
28
32
35
42
44
47
52
55
58
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
180
200
210
225
260
280
310
340
360
400
420
460
480
520
540
560
600
620
幅B(mm)46
46
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
22
24
26
28
33
35
42
51
56
65
74
82
90
内容量1個注文コード38361741品番6038
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)46外径D(Φmm)290寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)190寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)2.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)279取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)201取付関係寸法(最大da)(mm)218取付関係寸法(最大ra)(mm)2シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)9390備考-係数fo15.8呼び番号6038許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑2400JIS等級0基本定格荷重Cor(N)201000基本定格荷重Cr(N)188000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07019074
2025-04-05
用途: 工具OH
有限会社平井電設

さすがメーカー品、何の問題も無く使用できました。この手の部品が1個単位で出るのは助かります。

対象商品 : 07019092
2022-11-18
用途: 機械メンテナンス用
川崎鉄工所

いろいろなサイズのベアリング揃うので、とても助かっています。価格も安いので、よく利用させてもらっています。

対象商品 : 07019117
2022-09-29
用途: コンバインの修理
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

コンバインの足回り、クローラのトラックローラには多くのベアリングとオイルシールがあります。貴社はどちらも多種多様な製品の取扱いがあり、しかも安価で供給してくれるので、非常に助かってます。

対象商品 : 07019117
2022-09-06
用途: コンバイン足回りの整備に使用してます。
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

コンバインのクローラを保持するローラーのベアリングは定期的交換が必須です。貴社は各種各サイズがありしかも価格もリーズナブル、農業者の強い味方ですね。

対象商品 : 07019214
2021-09-02
用途: 自社製品の回転部に
バークシャー合同会社製造業

開放タイプの6014サイズを探していて購入。この大きさだと出しているメーカーも限られる。動きはどこのメーカーでも問題はなくあとは送料込みで安いところから決めました。

対象商品 : 07019083
2021-02-16
用途: 中華エンジンのミッション組付に使用
サービス業

Loncin 152FMIのメインシャフトベアリング交換用として購入。
信頼おけるNSKベアリングなので、安心してブン回せると思います。

対象商品 : 07019126
2020-09-17
用途: セロー225Wのカムシャフト部に使用

セロー225W(4JG1)のカムシャフトはカラー支持のため、ベアリングに交換しました。

対象商品 : 07019083
2020-04-12
用途: カブのエンジン
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に作動しております。それ以上でもそれ以下でもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする