6014DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363367

 

6014DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363367
6014DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工) 38363367

単列深溝玉軸受 6000番台 DD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)70
外径D(Φmm)110
幅B(mm)20
内容量1個注文コード38363367品番6014DD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,770
幅B(mm)20外径D(Φmm)110寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)70寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)103.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)80.5取付関係寸法(最小da)(mm)76.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)608呼び番号6014許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)31000基本定格荷重Cr(N)38000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
383633676014DD070195916014DDUCM6014DD 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 07019591単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)1個
2,945
税込3,240
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする