HEADS(ヘッズ)
エスペシャリーレジバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
サイズ
L
注文コード
38363719
品番
EF-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フロストに赤の花柄がキュートなレジバッグです。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
サイズ
L
高さ(mm)
550
マチ(mm)
150
材質
ポリエチレン(ハード)
色
半透明
タイプ
片面デザイン
アズワン品番
61-7292-34