曜日別特売
6024VV 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38364051

 

6024VV 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38364051
6024VV 単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工) 38364051

単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

(29件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)120
120
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
外径D(Φmm)180
180
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
90
95
100
110
115
125
130
140
145
150
160
170
幅B(mm)28
内容量1個注文コード38364051品番6024VV
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)28外径D(Φmm)180寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)120寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)2寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)171取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)134.5取付関係寸法(最小da)(mm)129取付関係寸法(最大ra)(mm)2シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)2080備考-係数fo15.7呼び番号6024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)80000基本定格荷重Cr(N)88000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

ゴムシール型ではなく、純正は金属のシールドだが問題なく使用できた。
交換すると音が静かになったのでよい。

2025-01-14
用途: 自動車整備
その他業種

KEIワークスのクラッチ整備パイロットベアリングに使用予定です。信頼のNSKなので全く問題ないと思います。

対象商品 : 06953843
2023-07-13
用途: 草刈機のテンションローラー用
自動車・二輪車・自転車関連業

スパイダーモアのカッター入り切り用のベルトテンションローラーが破損した。
 油が切れた様で、ベアリングの玉が飛び出し、完全に破損していました。
その修理用に購入した物です。
 付け替えたばかりで、耐用年数は分かりませんが、普通に作動しています。
モノタロウありがたい存在です。

対象商品 : 06953843
2023-07-13
用途: ビートのパイロットベアリングとして
仙田電気サービス業

ビート(E-PP1)のパイロットベアリングとして使用しました。全く問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 06953834
2023-01-12
用途: 丸ノコのベアリング交換
中田建装

丸ノコに使いました。新品同様にスムーズに回るようになりました!

対象商品 : 06953904
2022-01-21
用途: ベアリングの交換に使用。
医療・福祉・介護関連業

ヤマハブリーズのベアリング交換に使用しました。交換後はスムーズに走るようになりました。

対象商品 : 06953877
2021-09-10
用途: 劣化のため交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正だと価格が高いため、社外にて交換。
スムーズになりました。

対象商品 : 06953843
2021-07-16
用途: クロスバイクのホイールベアリングの交換

ハブに入っている物と同じメーカーでした。特に問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする