幅B(mm)18外径D(Φmm)90内径d(Φmm)55寸法D2(Φmm)96.5寸法f(mm)2.46シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)381備考-寸法a(mm)(最大)2.87寸法r(mm)(最小)1.1取付関係寸法(最大da)(mm)64寸法D1(Φmm)(最大)86.79寸法b(mm)(最小)2.7取付関係寸法(最小da)(mm)61.5取付関係寸法(最大Da)(Φmm)83.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1係数fo15.3呼び番号6011許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法r0(mm)(最大)0.6寸法rN(mm)(最小)0.5JIS等級0基本定格荷重Cor(N)21200基本定格荷重Cr(N)28300取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)98取付関係寸法(最大Cx)(mm)5荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000番台