6012ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38364365

 

6012ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38364365
6012ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38364365
6012ZZNR 深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工) 38364365

深溝玉軸受 6000番台 ZZ 止め輪付

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)95
幅B(mm)18
内容量1個注文コード38364365品番6012ZZNR
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)18外径D(Φmm)95内径d(Φmm)60寸法D2(Φmm)101.6寸法f(mm)2.46シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)412備考-寸法a(mm)(最大)2.87寸法r(mm)(最小)1.1取付関係寸法(最大da)(mm)69寸法D1(Φmm)(最大)91.82寸法b(mm)(最小)2.7取付関係寸法(最小da)(mm)66.5取付関係寸法(最大Da)(Φmm)88.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1係数fo15.6呼び番号6012許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7100寸法r0(mm)(最大)0.6寸法rN(mm)(最小)0.5JIS等級0基本定格荷重Cor(N)23200基本定格荷重Cr(N)29500取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)103取付関係寸法(最大Cx)(mm)5荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32999644
2022-05-19
用途: エレベーターメンテナンス時
株式会社大阪昇降機建設業・工事業

エレベーターの扉のスイングアームに、このベアリングが使われています。トラブル時にベアリング破損する場合があり修理に使用するときがあります。先月その故障が発生しベアリングを交換しました。
故障対応に大変役立っています。ありがとうございました。

対象商品 : 32999723
2014-07-11
用途: 床材の剥ぎ取り機の部品

すぐ届くので便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする