曜日別特売
6216C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38365031

 

6216C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38365031
6216C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38365031
6216C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38365031

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

(14件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード38365031品番6216C3
参考基準価格(税別)¥8,320販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
幅B(mm)26外径D(Φmm)140寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)80寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)2寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)131取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)89取付関係寸法(最大da)(mm)95.5取付関係寸法(最大ra)(mm)2シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1420内部すきま予圧記号C3呼び番号6216許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300JIS等級0基本定格荷重Cor(N)53000基本定格荷重Cr(N)72500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 二輪車のメンテナンス
サービス業

あまり一般的でない型番にも関わらずすぐに届き、手待ちなく作業にかかれてとても助かりました。

対象商品 : 38364681
2023-07-26
用途: 車のメンテナンス
ソフトパワー株式会社サービス業

2サイクルのクランクベアリング交換時に使用しています。6200番台のC3規格品はNSKを20年ほど前から使い続けています、価格と信頼性で選んでいます。

2023-01-26
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのエンジンのオーバーホールに使用してます。
サイズ、種類も豊富で作業が円滑に進めるので助かってます。

対象商品 : 38364636
2023-01-17
用途: レストア
ジョグ工場 コムカイ自動車・二輪車・自転車関連業

3YKジョグのクランクベアリングに使用、純正より安くて満足。

対象商品 : 38364681
2022-12-08
用途: 2サイクルエンジンのオーバーホール時
オフィスツーサービス業

今回初めてオーバーホールにしようしましたが非常に安定した商品です。

対象商品 : 38364611
2021-11-16
用途: 農機具
農・林・水産業

コスパがよく、品質も問題ありません。安心して使用できます。

対象商品 : 38364681
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 38364681
2019-12-16
用途: バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

何度もリーピートしてます。買いに行かなくても届くので重宝しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする