曜日別特売
6238ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 38366343

 

6238ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 38366343
6238ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 38366343

単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

(83件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)190注文コード38366343品番6238ZZ
参考基準価格(税別)¥236,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)55外径D(Φmm)340寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)190寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)4寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)324取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)206取付関係寸法(最大da)(mm)236取付関係寸法(最大ra)(mm)3シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)22300備考-係数fo15.0呼び番号6238許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1600JIS等級0基本定格荷重Cor(N)282000基本定格荷重Cr(N)255000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06954096
2025-12-08
用途: レンジフードのモーターの異音で交換
不動産業

レンジフードの異音でモーターを分解したところ、ベアリングにこの部品が使われていましたので、自力で交換しました。元に戻してモーターを動かすと異音も無く静かになりました。

対象商品 : 05800444
2025-01-08
用途: 三相モーターのベアリング交換
農・林・水産業

問題なく使用しています。過去にも違う作業で使ったことがあるので安心して使ってます。

2024-10-04
用途: オルタネーターベアリング交換
サービス業

何も問題ありません早い発送で機械も修理でき作業ができました。

対象商品 : 06954096
2023-05-27
用途: 機械メンテナンスに使用
タスクコーポレート株式会社建設業・工事業

今まで色々なベアリングを使用して修理してきましたが、NSKのベアリングは完璧です、たとえば中華製ですと10個に3個~5個は少し異音でます、国産他社でも10個に2~3個は小さな音でます、しかしNSKは今まで100個以上使いましたが異音ゼロ!メードインジャパンの良さを感じれる品物と言えると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 05800462
2024-03-19
用途: 機械に組込み
製造業

欲しい時に欲しい数で購入できて便利です。メーカー品なので製品は確実です。

対象商品 : 05800435
2023-08-30
用途: バーナーモーターのべリング交換
その他業種

この商品については、注文の翌日配送、翌々日に届きました。
早くて助かりました。品物は、NSKなので特に問題はありませんでした。

対象商品 : 05800471
2023-06-02
用途: 送風機のメンテナンス時
建設業・工事業

注文したその日に出荷、2日で届きました。安心できるメーカーさんですし、お求めやすく早く届くので大変助かりました。

対象商品 : 05800471
2022-05-24
用途: モーターのオーバーホール
有限会社二川熱処理工業所

モーターシャフトのベアリング交換用に使用しました。交換後は不快な音が出なくなり、問題無く使えてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする