曜日別特売
6204DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366447

 

6204DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366447
6204DDC3 深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38366447

深溝玉軸受 6200番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)47
幅B(mm)14
内容量1個注文コード38366447品番6204DDC3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
幅B(mm)14外径D(Φmm)47寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)20寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)42取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)26.5取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)107内部すきま予圧記号C3呼び番号6204許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)6600基本定格荷重Cr(N)12800荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする