FUI-ZS 福袋市松柄ジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 38366546 FUI-ZS 福袋市松柄ジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 38366546 FUI-ZS 福袋市松柄ジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 38366546 FUI-ZS 福袋市松柄ジップスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 38366546

福袋市松柄ジップスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30枚) 注文コード38366546 品番FUI-ZS
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品ギフトや雑貨などの、少し背が高いものも入ります。中身が見える福袋だと、お客様にも安心して購入いただけます。

サイズS 材質2層フィルム(OPP+CPP) 幅(mm)210(130) 厚さ(mm)0.05 高さ(mm)270 タイプ両面異デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシール マチ(mm)80
注意
※冷凍には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする