曜日別特売
6201NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6201NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367226
6201NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367226
6201NR 深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付 NSK(日本精工) 38367226

深溝玉軸受 6200番台 開放形 止め輪付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)12
12
10
15
20
25
28
30
40
45
50
60
65
70
75
80
85
95
100
105
17
35
55
90
110
外径D(Φmm)32
32
30
35
47
52
58
62
80
85
90
110
120
125
130
140
150
170
180
190
40
72
100
160
200
幅B(mm)10
10
9
11
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
28
32
34
36
12
17
21
30
38
内容量1個注文コード38367226品番6201NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
幅B(mm)10外径D(Φmm)32寸法D1(Φmm)(最大)30.15寸法D2(Φmm)36.7寸法a(mm)(最大)2.06寸法b(mm)(最小)1.35内径d(Φmm)12寸法f(mm)1.12寸法r(mm)(最小)0.6寸法r0(mm)(最大)0.4寸法rN(mm)(最小)0.5取付関係寸法(最大Cx)(mm)2.9取付関係寸法(最大Da)(Φmm)28取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)37.5取付関係寸法(最大da)(mm)17取付関係寸法(最小da)(mm)16取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)37呼び番号6201許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑28000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)3050基本定格荷重Cr(N)6800荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする