6330ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工) 38369274

 

6330ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工) 38369274
6330ZZ 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工) 38369274

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)150注文コード38369274品番6330ZZ
参考基準価格(税別)¥267,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)65外径D(Φmm)320寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)150寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)4寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)304取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)203取付関係寸法(最小da)(mm)166取付関係寸法(最大ra)(mm)3シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)22700備考-係数fo13.9呼び番号6330許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1800JIS等級0基本定格荷重Cor(N)284000基本定格荷重Cr(N)274000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: グラインダーのベアリングに使用

今回は6301zzを注文。
普通に使えて安くて助かります。

対象商品 : 06954437
2022-05-24
用途: モーターのオーバーホール
有限会社二川熱処理工業所

モーターシャフトのベアリング交換用に使用しました。交換後は不快な音が出なくなり、問題無く使えてます

対象商品 : 06954403
2021-06-27
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

バイクの純正部品との交換。日本製で安くて助かりました。

対象商品 : 06954403
2021-05-01
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

バイクのホイールアクスルシャフトのベアリングの交換。問題ありません。

対象商品 : 06954403
2020-08-02
用途: 純正部品との交換
個人のお客様

日本製なので、安心して使えます。値段も安くていい。

対象商品 : 06954455
2020-04-29
用途: ポンプメンテナンス
サービス業

有名ブランドなので安心して使用できます、価格もまあまあです。

対象商品 : 54939186
2020-12-10
用途: 衛生(異物混入 ローラー掛け
株式会社日本デリカフレッシュ製造業

この商品はいつごろ入荷になりますか。
急いでおります、お返事ください。
お願いします。

対象商品 : 06954421
2018-04-11
用途: 加工装置メンテナンス
建設業・工事業

精度等、問題なし。先日から複数のベアリングを注文しましたが、中には片面ベアリングボールがむき出しの仕様の物があり予想外でした。(両面カバー付を希望でした)
HPの見方が悪かったのかもしれませんが表裏写真や明確な説明があると助かります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする