曜日別特売
6306DDC3 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38369475

 

6306DDC3 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38369475
6306DDC3 単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38369475

単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
内容量1個注文コード38369475品番6306DDC3
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
幅B(mm)19外径D(Φmm)72寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)30寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)65.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)42.5取付関係寸法(最小da)(mm)36.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)345内部すきま予圧記号C3呼び番号6306許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700JIS等級0基本定格荷重Cor(N)15000基本定格荷重Cr(N)26700荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38369371
2019-01-14
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ベアリングをいつも購入しています。
間隙もC3規格があるので、便利に利用しています。

対象商品 : 38369335
2015-01-28
用途: ホイールベアリング

国内メーカーであれば問題ないとは思いますが、気分的にmade in japanで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする