※9-M15-4-LVW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
60
注文コード
38370194
品番
LVW90-50A-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥98,120
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(50A)Φ60
材質(Oリング)
(N)EPDM
仕様
【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)
適合チューブ外径(Φmm)
60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.02
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
65
流体温度(℃)
0〜60
適合流体
脱イオン水(純水)、薬液
操作圧力範囲(MPa)
0.3〜0.5
流量特性
[Kv]71.1[Cv]83
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード