※9-M15-4-LVW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)75 注文コード38370212 品番LVW90-65A-N
参考基準価格(税別)¥104,890 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(65A)Φ75 材質(Oリング)(N)EPDM 仕様【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて) 適合チューブ外径(Φmm)75 使用圧力範囲(MPa)0〜0.02 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)65 流体温度(℃)0〜60 適合流体脱イオン水(純水)、薬液 操作圧力範囲(MPa)0.3〜0.5 流量特性[Kv]131.1[Cv]153 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする