※9-M15-4-LVW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの フッ素樹脂継手
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ(LVW90)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
89
注文コード
38370237
品番
LVW90-80A-N
参考基準価格(税別)
¥126,890
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(80A)Φ89
材質(Oリング)
(N)EPDM
仕様
【弁漏れ量】0cm3/min(水圧にて)
適合チューブ外径(Φmm)
89
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.02
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
80
流体温度(℃)
0〜60
適合流体
脱イオン水(純水)、薬液
操作圧力範囲(MPa)
0.3〜0.5
流量特性
[Kv]169.7[Cv]198
パイロットポートねじの種類
(-)Rc1/8
CADデータダウンロード