6412C3 深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 38370726

深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)150
幅B(mm)35
内容量1個注文コード38370726品番6412C3
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)150幅B(mm)35材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)(最小)2.1内部すきま予圧記号C3呼び番号6412JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする