NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
70
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
外径D(Φmm)
180
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
幅B(mm)
42
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
42
45
48
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38370762
品番
6414C3
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
70
外径D(Φmm)
180
幅B(mm)
42
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
(最小)3
内部すきま予圧記号
C3
呼び番号
6414
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方