曜日別特売
6404ZZ 単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ NSK(日本精工) 38370841

単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)20
外径D(Φmm)72
幅B(mm)19
軌道輪形状深溝玉軸受
内容量1個注文コード38370841品番6404ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)72幅B(mm)19軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400番台材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)(最小)1.1呼び番号6404JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする