曜日別特売
6407ZZ 単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ NSK(日本精工) 38370875

単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
軌道輪形状深溝玉軸受
内容量1個注文コード38370875品番6407ZZ
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
内径d(Φmm)35外径D(Φmm)100幅B(mm)25軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法r(mm)(最小)1.5呼び番号6407JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする