NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
50
17
25
30
35
40
45
50
20
外径D(Φmm)
130
62
80
90
100
110
120
130
72
幅B(mm)
31
17
21
23
25
27
29
31
19
軌道輪形状
深溝玉軸受
深溝玉軸受
単列深溝玉軸受
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38370902
品番
6410ZZ
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
31
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法r(mm)
(最小)2.1
呼び番号
6410
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方