幅B(mm)20外径D(Φmm)200寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)160寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)193.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)166.5取付関係寸法(最大da)(mm)170.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1230備考-係数fo17.2呼び番号6832許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3200JIS等級0基本定格荷重Cor(N)61000基本定格荷重Cr(N)48500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800