曜日別特売
6834 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 38371261

 

6834 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 38371261
6834 単列深溝玉軸受 6800番台 開放形 NSK(日本精工) 38371261

単列深溝玉軸受 6800番台 開放形

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径d(Φmm)170
170
10
12
15
17
20
25
30
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
外径D(Φmm)215
215
19
21
24
26
32
37
42
52
58
65
72
78
85
90
95
100
110
115
120
125
130
140
150
165
175
190
200
225
240
250
270
300
320
350
380
400
420
440
480
500
520
540
580
600
幅B(mm)22
内容量1個注文コード38371261品番6834
参考基準価格(税別)¥88,700販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)22外径D(Φmm)215寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)170寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)208.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)176.5取付関係寸法(最大da)(mm)182取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)1860備考-係数fo17.1呼び番号6834許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑2600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑3000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)75000基本定格荷重Cr(N)60000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32998357
2022-05-31
用途: 6822 は日立ミニショベル EX20U-3 の走行モータで交換した。
農・林・水産業

6822 は日立ミニショベル EX20U-3 の走行モータで交換しました。

対象商品 : 07021077
2015-07-08
用途: ホビー用品の駆動

品質はもちろん良く、モノタロウさんの対応の速さに感謝しております

対象商品 : 07021077
2015-08-07
用途: ホビー用品の駆動

間違いないです

対象商品 : 07021104
2013-07-11
用途: エンジンOH
株式会社ゴトー建設業・工事業

KSRの腰下に使用しました。滑らかに回っている感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする