6802ZZC3 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38371496

6802ZZC3 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38371496
6802ZZC3 深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38371496

深溝玉軸受 6800番台 ZZ C3隙間

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15
外径D(Φmm)24
幅B(mm)5
内容量1個注文コード38371496品番6802ZZC3
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)アウトレット
¥649529
内径d(Φmm)15外径D(Φmm)24幅B(mm)5材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)7寸法a(mm)-寸法r(mm)(最小)0.3取付関係寸法(最大da)(mm)17寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法b(mm)-寸法f(mm)-内部すきま予圧記号C3取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大Da)(Φmm)22取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3呼び番号6802許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1260基本定格荷重Cr(N)2070取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38371496
2022-10-29
用途: 車輪の軸

他社で入手しにくいベアリングでも購入することができ、性能も良いのでとても助かります。型番違いで色々と購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする