曜日別特売
6800DDC3 深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38371916

 

6800DDC3 深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38371916
6800DDC3 深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間 NSK(日本精工) 38371916

深溝玉軸受 6800番台 DD C3隙間

商品レビューを投稿する
返品不可
内径d(Φmm)10
外径D(Φmm)19
質量(g)5
内容量1個注文コード38371916品番6800DDC3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
幅B(mm)5外径D(Φmm)19寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)10寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)0.3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)17取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)12取付関係寸法(最小da)(mm)12取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)5内部すきま予圧記号C3呼び番号6800許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑24000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)840基本定格荷重Cr(N)1720荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする