曜日別特売
6801DD 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 38371925

 

6801DD 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 38371925
6801DD 単列深溝玉軸受 6800番台 DD NSK(日本精工) 38371925

単列深溝玉軸受 6800番台 DD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)12
12
10
15
17
20
25
35
45
50
55
65
75
80
85
90
95
100
105
110
120
130
140
150
160
外径D(Φmm)21
21
19
24
26
32
37
47
58
65
72
85
95
100
110
115
120
125
130
140
150
165
175
190
200
幅B(mm)5
内容量1個注文コード38371925品番6801DD
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
幅B(mm)5外径D(Φmm)21寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)12寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)0.3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)19取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)14取付関係寸法(最大da)(mm)14取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)6呼び番号6801許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1040基本定格荷重Cr(N)1920荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする