曜日別特売
6921 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 38373002

 

6921 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 38373002
6921 単列深溝玉軸受 6900番台 開放形 NSK(日本精工) 38373002

単列深溝玉軸受 6900番台 開放形

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d(Φmm)105
105
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
360
380
400
420
440
460
480
外径D(Φmm)145
145
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
120
125
130
140
150
165
180
190
210
220
230
250
260
280
300
320
360
380
420
440
480
520
540
560
600
620
650
幅B(mm)20
内容量1個注文コード38373002品番6921
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。

幅B(mm)20外径D(Φmm)145寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)105寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)1.1寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)138.5取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最小da)(mm)111.5取付関係寸法(最大da)(mm)116取付関係寸法(最大ra)(mm)1シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)856備考-係数fo16.5呼び番号6921許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5300JIS等級0基本定格荷重Cor(N)42000基本定格荷重Cr(N)42500荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
注意
※係数/軸受各部の形状及び適用する応力水準によって定まる係数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07021691
2023-01-21
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

迷っちゃうほどの品ぞろえで困っちゃいますが、良いのがありました。
食品加工する機械なのでこのベアリングに食品グリスを使っての修理です。

対象商品 : 07021664
2021-01-13
用途: ラジコンエンジンのクランクベアリングに使用
その他業種

国産一流メーカーのベアリングなので精度抜群安く買えて良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 07021716
2019-12-02
用途: バイクのオーバーホール時
その他業種

純正品(中身同じ)購入するよりも安価で助かります。

対象商品 : 07021664
2018-03-23
用途: ホビー
製造業

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。

対象商品 : 07021734
2015-01-12
用途: 織機の部品
高田大幸織物

レペア織機のカムレバ-につける 二-ドルベアリングの代用として使用、問題は耐久性です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする