6906ZZC3 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38373517 6906ZZC3 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38373517 6906ZZC3 深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工) 38373517

深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3隙間

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38373517 品番 6906ZZC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は859円となります。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥850
販売価格(税別)
773
幅B(mm)9 外径D(Φmm)47 寸法D1(Φmm)- 寸法D2(Φmm)- 寸法a(mm)- 寸法b(mm)- 内径d(Φmm)30 寸法f(mm)- 寸法r(mm)(最小)0.3 寸法r0(mm)- 寸法rN(mm)- 取付関係寸法(最大Cx)(mm)- 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)45 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)- 取付関係寸法(最小da)(mm)32 取付関係寸法(最大da)(mm)34 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)52 内部すきま予圧記号C3 呼び番号6906 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑14000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)5000 基本定格荷重Cr(N)7250 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする