6900DD 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工) 38373867

 

6900DD 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工) 38373867
6900DD 深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工) 38373867

深溝玉軸受 6900番台 DD

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)10
10
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
110
12
15
外径D(Φmm)22
22
30
37
42
47
55
62
68
72
80
85
90
100
105
110
125
130
140
150
24
28
幅B(mm)6
内容量1個注文コード38373867品番6900DD
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
幅B(mm)6外径D(Φmm)22寸法D1(Φmm)-寸法D2(Φmm)-寸法a(mm)-寸法b(mm)-内径d(Φmm)10寸法f(mm)-寸法r(mm)(最小)0.3寸法r0(mm)-寸法rN(mm)-取付関係寸法(最大Cx)(mm)-取付関係寸法(最大Da)(Φmm)20取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)-取付関係寸法(最大da)(mm)12.5取付関係寸法(最小da)(mm)12取付関係寸法(最大ra)(mm)0.3シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)9呼び番号6900許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑22000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)1270基本定格荷重Cr(N)2700荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38373946
2020-10-19
用途: スライド丸ノコのベアリング交換
エステック株式会社

スライド丸ノコには大きさの異なるベアリングが10個近く使用されており、分解整備のときにまとめて交換している。6904という大型のベアリングも簡単かつ安価に入手できるので、モノタロウには感謝している。そうでないと、電動工具の修理もままならない。

1が参考にしています
対象商品 : 06955426
2015-12-30
用途: MTBのハブのメンテナンス
野津サービス

なめらかな回転で気に入っています。後はどれだけ性能を維持できるのか?です。

対象商品 : 06955417
2017-08-14
用途: 草刈りのアタッチメントのメンテ
GARAGE M

草刈り機アタッチメントのディスクスライダーベアリング交換で使用、樹脂製のシールを捲りグリスアップしながら使用しのものが異音が酷くなり交換。
異音が消えたのであとは7000回転程の使用で耐久性を見て他のお客様にも薦めたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする