曜日別特売
2216 自動調心玉軸受 2200形 NSK(日本精工) 38375942

自動調心玉軸受 2200形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)80注文コード38375942品番2216
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)140幅B(mm)33質量(g)1970タイプ円筒穴材質(本体)高炭素クロム軸受鋼備考-寸法r(mm)(最小)2呼び番号2216許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)19900基本定格荷重Cr(N)49000シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする