曜日別特売
2308 自動調心玉軸受 2300形 NSK(日本精工) 38376265

自動調心玉軸受 2300形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)40注文コード38376265品番2308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,740

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているため、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。
軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。

内径d(Φmm)40外径D(Φmm)90幅B(mm)33質量(g)889備考-材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴寸法r(mm)(最小)1.5呼び番号2308許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑8000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)13500基本定格荷重Cr(N)45500シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3837626523080702266223082308 自動調心玉軸受 円筒穴 2300番台 NSK(日本精工) 07022662自動調心玉軸受 円筒穴 2300番台NSK(日本精工)1個
3,698
欠品中
税込4,068
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする